Embout E 6.3 PH (1/4 pouce)
Embout PH E 6.3 (1/4)
EMBOUT-PH2-F.S50TBM-1/4-L176,5MM
Art. N°
0614100212
EAN 4045727714249
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gamme de longueurs, avec code couleur
Embout pour outils manuels et électriques
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PH2 |
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 176,5 mm |