Embout E 6.3 PZ (1/4 pouce)
Embout PZ E 6.3 (1/4)
EMBOUT, 73MM, 1/4'', CROIX, PZ1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vissage rapide, sûr et moins difficile
- La forme de l'embout optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la zone de contact maximisée de l'embout dans le tournevis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage
Embout pour outils manuels et électriques
- La queue hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de la queue permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de vissage robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ1 |
Empreinte | E 6,3 (1/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 73 mm |