Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C

Emb. câble mét. avec fil. ext. M8
CABLE Ø2 MM EMBOUT FILETE M8 LGR 1 M

Art. N° 5255000611

-,--

Embout de câble métallique avec filetage mâle M8 - C2C

Art. N° 5255000611

-,--

Quantité

Cdt

x10 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Pour une installation et un étalonnage simplifiés. Aucune préparation nécessaire.
  • Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Peut être posé en angle sans rails de montage

Certification Cradle to Cradle®

Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501
Domaine d'application

Applications de ventilation, climatisation et chauffage, conduites, systèmes de support de câble, haut-parleurs, suspensions de sécurité, surtension des câbles, panneaux d'isolation pour chambre froide, signalisation, décoration, plafonds suspendus, systèmes de convoyage, haubans, systèmes de panneaux solaires/photovoltaïques.

Longueur des extrémités de câble métallique (L)

70 mm

Longueur de câble métallique

1 m

Charge admissible

550 N

Matière

Acier

Longueur (LG)

45 mm

Filetage de raccordement (AG)

M8

Poids du produit (par pièce)

39,800 g

Diamètre du câble métallique

2 mm

Finition

Galvanisé

Accessoire supplémentaire :

 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Attache SW W-FIX pour câbles métalliques

ATTACHE SW1 W-FIX Ø1.5 A 2.5 MM

Attache à verrouillage automatique pour installation rapide sans outil