Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout de douille à chocs 1/2 pouce, électrique

Douille à chocs 1/2 pour jantes alu/tôle
DOUILLE CHOCS POWER-17MM-1/2'' J ALU

Art. N° 071413417
EAN 4058794024647

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec une bague de renfort intégrée pour une durée de vie plus longue
  • Norme : DIN 3121/ISO 1174

  • Embout : Orifice pour goupille d'arrêt et rainure pour joint torique

  • Géométrie : longue


Longue durée de vie


Bague de renfort pour garantir une durée de vie au moins deux fois plus longue que celle des douilles à chocs classiques pour jantes en métal léger.



Manchon en plastique remplaçable


Revêtement en plastique pour protéger les jantes en aluminium



Douilles avec code couleur


Facilite le repérage de la taille requise pour ne pas perdre de temps de travail.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Surplat

17mm

Type d'empreinte

Pour six pans extérieurs

Longueur (L1)

86 mm

Diamètre externe de clé à douille (D1)

25,5 mm

Profondeur de clé à douille (t)

20 mm

Diamètre intérieur de douille (d2)

24 mm

Diamètre externe de douille (d3)

26 mm

Design

Forgé

Matière

Acier

Finition

Bruni

Pièces détachées pour ce produit :
Manchon en plastique Pour douille à chocs 1/2 pouce

REPLSLEV-IMPSKT-1/2IN-WS17-3PCS