Embout pour douille à chocs 1/2 pouce
Douille à chocs 1/2 pouce à profil externe TX
WURTH KRACHTDOP 1/2 TX E 24
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour toutes les visseuses électriques ou à air comprimé standard
- Norme : Quatre pans mâle conforme à la norme DIN 3121
- Conception : forgée, brunie
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | 1/2 pouce |
Type d’empreinte | Quatre pans intérieurs |
Empreinte | E24 |
Type d'empreinte | Pour TX extérieur |
Longueur (L1) | 38 mm |
Diamètre externe de clé à douille (D1) | 28,3 mm |
Diamètre externe de clé à douille 2 (D2) | 30 mm |
Profondeur de clé à douille (t) | 11 mm |
Matière | Acier |
Finition | Bruni |