Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout pour vis à douille à denture multiple

Embout pour vis à douille à denture multiple
EMBOUT 10 MM XZN M4 LONG 25 MM

Art. N° 1952000264
EAN 4000896056392

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

  • Entraînement : 6.3 = 1/4"

  • DIN 65254
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

XZN M4

Type d'empreinte

Multi-dents

Empreinte

1/4 pouce

Type d’empreinte

Six pans extérieurs

Longueur

25 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques