Embout taraudé à visser
Embout taraudé à visser
EMBOUT TARAUDE A VISSERØ6 INOX A4 DROIT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour montage manuel sur chantier
- Excellente charge de rupture de l'embout
- Deux mâchoires en 1/2 cônes bloquent le câble dans l'embout sans l'abimer
- Le méplat sur l'embout permet le serrage avec une clé
Uniquement préconisé pour des câbles Inox 7x7; ne pas utiliser avec du câble en acier galvanisé
N'est pas adapté pour du toron (câble) 1x19
Fiches de données de sécurité(X)
Garde-corps, agencement d'intérieur, décoration
Voir visuel : Notice de montage
Longueur (l1) | 57 mm |
Longueur filetée (filetage métrique) (l2) | 8 mm |
Longueur de borne (l3) | 20 mm |
Conforme à la norme RoHS | Oui |