Embouts enveloppants
Embout enveloppant et de protection pour chaise
EMBOUT ENVELOPPANT 25 MM
Art. N°
0590392533
EAN 4045989638543
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Caoutchouc
Anti-glisse
- Limite les risques de chute lorsqu'un enfant se balance
Isophonique
- Permet de diminuer les bruits de chaises déplacées
Non tachant
- Ne salit pas les revêtements de sol
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre extérieur (d1) | 33 mm |
Diamètre intérieur (d2) | 25 mm |
Hauteur (h1) | 29 mm |
Matière | Caoutchouc |
Couleur | Noir |