Emporte-pièce pour tôle, poinçon de découpe métrique
Emporte-pièces métrique
EMPORTE PIECE TRI STAR SANS VIS M25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Individuel (sans boulon d'attelage)
Longue durée de vie
Géométrie de coupe spécialement développée.
3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.
Alignement précis au niveau de la ligne médiane.
Quatre encoches sur la filière.
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 25,4 mm |
Type de filetage x diamètre nominal | M25 |
Diamètre de vis x longueur de vis | 9,5 x 50 mm |
Diamètre de foret | 10 mm |
Convient pour épaisseur de tôle max. | 2 mm |
Convient pour les matériaux | Acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!