Enduit pour joint de plaques de plâtre ENDUIPLAK
Enduit pour joint de plaques de plâtre ENDUIPLAK
ENDUIPLAK 25 KG
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Excellente qualité de finition
Temps d'utilisation élevé, adapté à l'application par temps chaud (+5°C à +30°C)
Idéal pour le traitement des plaques pré-imprimées
Prêt à l'emploi
- Application simple
Avis technique 9/03-764
Conforme aux DTU 25.41 et 25.42
Conforme à la norme EN 13963
Fiches de données de sécurité(X)
Traitement des joints, des ouvrages en plaques définis au DTU 25.41 (cloisons, plafonds et habillages) des complexes et sandwiches de doublages plaques de plâtre/isolant
Préparation des supports : Les plaques de plâtre seront fixées conformément au DTU 25.41 et les découpes de plaques devront être biseautées et dépoussiérées
Supports admis : Tous types de plaques de plâtre avec ou sans isolants (laine de verre, laine de roche, polystyrène) à bords amincis et à faces cartonnées
Application : Avant traitement des joints proprement dits, il doit être procédé au garnissage entre panneaux accidentellement non jointifs et aux rebouchages divers (épaufrures, dégradation du parement…) - L'application se fait manuellement en "beurrant" l'aminci à l'aide d'un couteau à enduire de 10 ou 15 cm et mise en place de la bande à joint. (Face meulée contre l'enduit) - Effectuer ensuite une passe de finition, laisser sécher et finir pour masquer la bande - Masquer également les têtes de vis - Appliquer une bande en cueillie de plafond en veillant à ce que le béton soit exempt de toute trace d'huile de décoffrage - Dans le cas d'angles saillants verticaux, utiliser une bande armée (armature disposée côté plaque)
Temps de séchage : Le redoublement peut s'effectuer 8 heures (ou plus suivant les conditions) après l'application de la première passe
Précautions particulières : La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +30°C - Ne pas appliquer sur support humide ou gelé - L'association de cet enduit avec une bande grillagée auto-adhésive n'est pas recommandée. Une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus
Densité | 1,7 g/cm³ |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 30 °C |
Couleur | Blanc |
Type de récipient | Bidon |
Durée de stockage après production | 9 Mois |