Enrouleur automatique flexible pneum. DSA11/6-K
Enrouleur mural pneumatique, DSA11/6-K
WE ENROULEUR AUTO.AIR COMP. 6MMX10M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier fermé en plastique robuste
Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.
Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité
Poids extrêmement faible associé à une résistance optimale aux chocs, aux huiles et aux solvants. Excellentes propriétés sur les plages de températures élevées comme basses.
Grande capacité de débit du flexible
Aucune chute de pression, pour une efficacité accrue et des coûts réduits.
Mécanisme de pivotement sur 150°
Utilisation simple et grande liberté de mouvement.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du tuyau | 11 m |
Diamètre intérieur du tuyau | 6 mm |
Longueur du flexible d'alimentation | 1,5 m |
Longueur de flexible (à partir de la bille d'arrêt) | 1 m |
Diamètre extérieur du tuyau | 10 mm |
Pression max. | 15 bar |
Largeur | 315 mm |
Hauteur | 130 mm |
Longueur | 330 mm |
Température d'utilisation min./max. | -5 à 50 °C |
Diamètre intérieur du tuyau d'alimentation | 6 mm |
Diamètre externe du flexible d'alimentation | 10 mm |
Matière du boîtier | Plastique |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.