Enrouleur de cordeau Twist'line
Enrouleur de corde Twist'Line
ENROULEUR DE CORDE 100M TWISTLINE
Art. N°
071370 295
EAN 4058794719147
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Corde jaune tressée de longueur 100 m et de diamètre 1,5 mm
- Corde en polypropylène, ce qui évite la déformation lorsque la corde est mouillée
- Déroulement facile grâce à un axe situé dans le manche et un bouton de manivelle dans la partie supérieure
- Poignée détachable pour enfiler le dérouleur dans un piquet jalon par exemple
- Deux encoches permettant le blocage du fil
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 45 mm |
Largeur | 120 mm |
Longueur | 295 mm |