Enrouleur électrique ATS-Roll
Enrouleur de câble électrique ATS-Roll
Enrouleur de câble 3 x 2,5 H07RN-F 25 M
EQUIP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tenue remarquable aux abrasions et aux différentes huiles
- Muni d’un disjoncteur thermique
- Châssis double tube Ø 22 mm, de forte épaisseur
- Technologie à contact tournant exclusif
- Pose debout, à plat ou accroché sur son support mural optionnel
- Bloc 3 prises déporté en caoutchouc véritable, résistant aux chocs ainsi qu’aux basses températures
- Poignée centrée ergonomique pour une répartition idéale des charges lors du transport
- Châssis renforcé double tube, pour une excellente rigidité garantissant sa longévité
- Guide câble et châssis adaptés, avec enroulement bas, évitant le débordement du câble du tambour
- Flasque de tambour perforé, afin de permettre un refroidissement et une aération optimale du câble
- Prise complémentaire sur tambour, autorisant un branchement direct à l’endroit de l’enrouleur
- Composants de l’enrouleur entièrement remplaçables
- Support mural optionnel, simplifiant le rangement ou l’utilisation à un emplacement spécifique (atelier, camion, chantier, etc)
- Made in Germany
Conforme à la norme NF EN 61242
Usage professionnel
1 an garantieFiches de données de sécurité(X)
En atelier ou sur chantier
Type de câble | H07RN-F3G2,5mm² |
Longueur de câble | 25 m |
Design | 3prises de contact de mise à la terre 16A/230V |
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 230 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Longueur x largeur x hauteur | 330,0 x 300,0 x 380,0 mm |
puissance (câble déroulé) | 1500 W |
Puissance (câble enroulé) | 3500 W |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique |