Enrouleur prolongateur type E
Enrouleur de câble en plastique type E
ENROULEUR CABLE E HO5VV-F 3X1,5 25M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Châssis tube acier zingué
Tambour monobloc antichoc
- Ø 230 mm (25m)
- Ø 290 mm ( 50 m)
- Câble H 07 VVF
- 4 prises 230 V 16 A 2 pôles + terre
Pour utilisation intérieure
NF EN 61242
1 an garantieFiches de données de sécurité(X)
Type de câble | H07RN-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 25 m |
Design | 4prises CEE, 16A |
Courant nominal | 16 A/CA |
Tension nominale | 230 V/CA |
Longueur x largeur x hauteur | 198 x 230 x 322 mm |
puissance (câble déroulé) | 3500 W |
Puissance (câble enroulé) | 1000 W |
Protection contre la surchauffe | Disjoncteur thermique |