Enrouleur prolongateur type S
Enrouleur de câble en plastique type S
ENROULEUR CABLE S HO7RN-F 3X1,5 40M
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Enrouleur professionnel
- Chassis tubulaire. Acier renforcé. Peinture Epoxy
- Poignée de transport ergonomique
- Tambour monobloc, matière plastique incassable ø 290 mm
- Câble H 07 RNF
- 4 prises à clapet 2 pôles + terre, 230 V 16 A
- Degré de protection IP 44
NF EN 61242
Fiches de données de sécurité(X)
Type de câble | H07RN-F3G1,5mm² |
Longueur de câble | 40 m |
Design | 4prises de contact de mise à la terre |
Courant nominal | 16 A/CA |
Tension nominale | 230 V/CA |
Indice de protection IP | IP 44 |
Longueur x largeur x hauteur | 200 x 290 x 420 mm |
puissance (câble déroulé) | 3500 W |
Puissance (câble enroulé) | 1000 W |