Ensemble crosse pour console
Ensemble crosse pour console d'échafaudage
WE ENSEMBLE CROSSE RÉGLABLE POUR CONSOLE
Art. N°
0962980410
EAN 4050641645173
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Crosse de fixation de console d'échafaudage
Crosse réglable
- Derrière le mur entre deux chevrons (épaisseur des murs entre 200 et 650 mm)
- Derrière la sablière (déplacer quelques tuiles, fixer la crosse derrière la sablière maintenue par une élingue)
Console murale non incluse
Article ni repris, ni échangé.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Attention : ce produit n'est pas livré en Corse.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Hauteur | 1953 mm |
Matière | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 25 kg |
Longueur | 880 mm |