Ensemble de pluie PU/PVC vert
Ensemble protect. intempéries PU/PVC
ENSEMBLE DE PLUIE PU/PVC VERT L
Art. N°
M412006002
EAN 4056807308876
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coutures étanches thermosoudées, fermeture zippée sous patte
- 2 poches basses à rabat
- Système d'aération sous les bras et dans le dos
- Capuche ajustable
- Imperméable et pratique
Matières
- Extérieur : 50 % PVC, 20 % PU -approx. 180 g/m²
- Intérieur : 30 % polyester - approx. 120 g/m²
Disponible en taille(s) :
M - L - XL - XXL
Indication
Conseils d'entretien
- Lavage à la main
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Vert |
Taille | L |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Poids du tissu par m2 | 180 g |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |