Ensemble de pluie PU/PVC vert
Ensemble protect. intempéries PU/PVC
ENSEMBLE DE PLUIE PU/PVC VERT XL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Coutures étanches thermosoudées, fermeture zippée sous patte
- 2 poches basses à rabat
- Système d'aération sous les bras et dans le dos
- Capuche ajustable
- Imperméable et pratique
Matières
- Extérieur : 50 % PVC, 20 % PU -approx. 180 g/m²
- Intérieur : 30 % polyester - approx. 120 g/m²
Disponible en taille(s) :
M - L - XL - XXL
Conseils d'entretien
- Lavage à la main
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Vert |
Taille | XL |
Matière | Polychlorure de vinyle - PVC |
Poids du tissu par m2 | 180 g |
Nombre de pièces de l'assortiment | 2 PCS |