Starter pack small pour aménagement de véhicule utilitaire
Starter pack Small pour aménagement d'utilitaire
STARTER KIT SML COMPLET
ORSYMOBIL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Extension possible grâce à d'autres composants modulaires
Côté gauche composé de :
- Caisson passage de roue à plaque vissée, hauteur de dégagement 420 mm et découpe de passage de roue 420 x 112 mm
- 2 racks de stockage avec 2 tôles de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- Cadre de finition avec tôle de séparation
Côté droit composé de :
- Caisson passage de roue ouvert, hauteur de dégagement 390 mm et découpe de passage de roue 390 x 52 mm avec sangle pour fixer les coffrets de machines
- Hauteur du tiroir 180 mm avec une tôle de séparation
- Hauteur du clapet de l'étagère 105 mm
- Cadre de finition avec tôle de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Socle non inclus dans le contenu de la livraison
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MBSET12 |
Hauteur côté conducteur | 980 mm |
Hauteur côté passager | 890 mm |
Largeur côté conducteur | 1112 mm |
Largeur côté passager | 834 mm |
Profondeur | 330/380 mm |
Poids du produit (par pièce) | 60 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Conditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.