Ensemble sur plaques JADE inox 1294
Ensemble sur plaques JADE inox 1294
ENS JADE PLAQUE INOX 1294 CLE I
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Béquille creuse.
- Fixation invisible pour porte épaisse 60 mm maximum.
- Plaque coin arrondi à clipper sur sous-plaque acier.
- Format 229x43,7 mm.
- Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
- Entraxe de serrure : 70 mm.
- Inox 304 brossé.
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | Clé I |
Type de serrure | Clé en I |
Entraxe (serrure) | 70 mm |
Convient pour épaisseur de porte min./max. | 25-56 mm |
Entraxe | 195 mm |
Diamètre de la poignée | 19 |
Longueur de poignée | 137 mm |
Longueur | 229 mm |
Largeur | 44 mm |
Épaisseur | 9 mm |