Ensemble sur rosace Pomerol
Poignee de porte POMEROL rosace Grade 3
ENSEMBLE SUR ROSACE POMEROL GR3 CYL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible en finition inox brossé ou en noir velouté
Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel
Epaisseur de tube : 1,2 mm
Porté en laiton
Carré de 7 à chambre en acier pour portes de 40 mm d'épaisseur
Matière : Inox 304
Modèle en grade 3 conforme à la norme EN 1906 :
- Gage de qualité, de robustesse et de durabilité
- Utilisations intensives dans des lieux très fréquentés.
Fiches de données de sécurité(X)
Version de raccord | Poignée |
Fonction | Clé en I |
Forme de poignée de porte | L |
Matière | Acier inoxydable, AISI 304 |
Niveau de brillance | Poli |
Catégorie d'utilisation | Classe 3 |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 135 mm |
Diamètre de la poignée | 19 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Entraxe | 40 mm |