Ensemble sur rosace VIVACIA
Poignée de porte inox, sur rosace VIVACIA
ENSEMBLE SUR ROSACE VIVACIA INOX WC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
En inox
- 18 % de chrome
- 10 % de nickel
Anti-corrosion
- Durée de vie plus longue
Ecologique
- 100 % recyclable
- Non polluant
- Absence de nocivité pour la santé
Béquille forme traditionnelle
- Esthétique sobre
- Ergonomique pour une prise en main confortable
Pour porte de 35 à 45 mm
- Universelle
Version Bec de Cane
- Livrée sans rosace pleine
Fiches de données de sécurité(X)
Fonction | Condamnation |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Longueur de poignée | 131 mm |
Diamètre de la poignée | 20 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!