Ensemble sur rosace Zéphir
Poignee de porte ZEPHIR
ENSEMBLE SUR ROSACE ZEPHIR COND
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Disponible en finition argent ou en noir mat
Ensemble sur rosace ronde avec ressort de rappel
Rosace biseautée pour la finition noir mat
Prise en main originale de section triangulaire
Porté en laiton
Carré de 7 pour portes de 40 mm d'épaisseur
Matière : Aluminium
Fiches de données de sécurité(X)
Version de raccord | Poignée |
Fonction | Condamnation |
Matière | Aluminium |
Niveau de brillance | Satiné |
Finition | Argent |
Couleur | Alu argent |
Type de montage | A visser |
Taille du carré | 7mm |
Longueur de poignée | 127 mm |
Bouton/plaque de poignée/poignée boucle | Pivotant |
Forme de la rosace/protection | Rosace ronde |