Entonnoir en plastique Avec tamis amovible
Entonnoir en plastique, classe alimentaire
ENTONNOIR DROIT DIAM. 50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Résistance à l'huile et au carburant
- Adapté au contact alimentaire
- Matériau plastique robuste
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Volume de liquide | 50 ml |
Matière | Polyéthylène haute densité |
Couleur | Orange |
Diamètre (Ø) | 50 mm |
Poids du produit (par pièce) | 5 g |
Design | Droit |
Résistance à | Huile |