Mousse de polissage quadrillée

Caractéristique principale :

Mousses déclinée en 3 grades de dureté.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
diam mm Type Couleur   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
90 Extra dure Verte 0585 025 090
  par Condit.
4
-,--  
145 Extra dure Verte 0585 025 145
  par Condit.
2
-,--  
170 Extra dure Verte 0585 025 170
  par Condit.
2
-,--  
90 Dure Bleue 0585 026 090
  par Condit.
4
-,--  
145 Dure Bleue 0585 026 145
  par Condit.
2
-,--  
170 Dure Bleue 0585 026 170
  par Condit.
2
-,--  
90 Souple Orange 0585 027 090
  par Condit.
4
-,--  
145 Souple Orange 0585 027 145
  par Condit.
2
-,--  
170 Souple Orange 0585 027 170
  par Condit.
2
-,--  

Domaines d'application :
Mousse extra dure (verte) : s’utilise avec de la pâte à polir afin d’obtenir un rendement maximal et un échauffement minimal.
Mousse dure (bleue) : s’utilise avec le polish haute brillance pour l’obtention d’une brillance rapide et l’élimination partielle de fines rayures.
Mousse douce (orange) : s’utilise avec un polish de finition (anti hologramme) pour une finition parfaite et l’élimination des voiles et hologrammes sur la peinture.

Caractéristiques :
Surface de la mousse quadrillée (pavés) :
- augmente considérablement la taille de celle-ci,
- permet un rendement bien supérieur du polissage,
- augmente la durée de vie des particules abrasives contenues dans le polish,
- assure une efficacité maximale pour une usure minimale.
Mousse à pores ouvertes de haute qualité et résistante à l’usure :
- qualité de polissage plus homogène,
- durée de vie plus élevée,
- réduit la chaleur engendrée par le polissage.
Chants arrondis :
- plus de flexibilité quel que soit la forme de la carrosserie,
- réduit le risque d’irritation sur la peinture.
Centre de la mousse évidé (Ø145 et 170 mm) :
- permet un meilleur centrage et confort de travail,
- polissage plus homogène.
Pose et dépose aisées de la mousse :
- un évidement sur la circonférence du chant au niveau de l’autoagrippant permet de retirer aisément la mousse du plateau de la lustreuse.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top