P10 Pâte à polir Plus

Caractéristique principale :

Polish abrasif destiné à l’élimination rapide des défauts de peinture.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Volume kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
250 g 0893 150 012
  par Condit.
1
-,--  
1 kg 0893 150 010
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Abrasif innovant à base d’oxyde d’aluminium.
- Excellent rendement associé à une brillance exceptionnelle pour une pâte à polir.
- Permet d’éliminer facilement des rayures de ponçage à partir du grain P1500 et plus fin.
Viscosité élevée.
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse.
Approprié pour les peintures classiques et vernis anti-rayures.
Approprié pour les peintures neuves ou anciennes.
Sans silicone.

Mode d'emploi :
Bien agiter avant l’emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur la mousse de polissage choisie et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Mettre la mousse en contact avec la surface à polir et démarrer la lustreuse. Polir avec une certaine pression à 1500-2000 tr/min., jusqu’à élimination du défaut. Eliminer les restes de pâte à polir avec un chiffon microfibre.
Le polissage de finition peut être effectué avec le polish anti-hologramme P30. Ce dernier renforcera encore la brillance dans tous les cas et éliminera les hologrammes sur les peintures sombres.

Précaution d'emploi :
A protéger du gel.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top