P20 Polish haute brillance Plus

Caractéristique principale :

Polish moyennement abrasif destiné à redonner de l’éclat aux peintures.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Volume kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
250 g 0893 150 022
  par Condit.
1
-,--  
1 kg 0893 150 020
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Abrasif innovant à base d’oxyde d’aluminium.
- travail rapide associé à une brillance exceptionnelle.
- Permet d’éliminer facilement des rayures de ponçage à partir du grain P2000 et plus fin.
Viscosité élevée.
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse.
Approprié pour les peintures classiques et vernis anti-rayures.
Approprié pour les peintures neuves ou anciennes.
Sans silicone.

Mode d'emploi :
Bien agiter avant l’emploi. Répartir de façon homogène un peu de pâte à polir sur la mousse de polissage choisie. Mettre la mousse en contact avec la surface à polir et démarrer la lustreuse. Polir avec une certaine pression à 1500-2000 tr/min., jusqu’à élimination du défaut. Eliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre.
Le polissage de finition peut être effectué avec le polish anti hologramme P30. ce dernier renforcera la brillance dans tous les cas et éliminera les hologrammes sur les peintures sombres.

Précaution d'emploi :
A protéger du gel.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top