P30 Polish anti-hologrammes Plus

Caractéristique principale :

Polish très fin à brillance élevée, permettant l’élimination des hologrammes et reflets sur les peintures sombres.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Volume kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
250 g 0893 150 032
  par Condit.
1
-,--  
1 kg 0893 150 030
  par Condit.
1
-,--  

Caractéristiques :
Polish de finition.
- La texture innovante de la poudre abrasive (oxyde d’aluminium) permet d’éliminer durablement les micro-irrégularités et les hologrammes.
- Très haute brillance.
- Permet d’éliminer facilement des rayures de ponçage à partir du grain P3000 et plus fin.
Viscosité élevée.
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse.
Approprié pour les peintures classiques et vernis anti-rayures.
Approprié pour les peintures neuves ou anciennes.
Sans silicone.

Mode d'emploi :
Bien agiter avant l’emploi. Répartir de façon homogène un peu de polish sur la mousse de polissage choisie et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Mettre la mousse en contact avec la surface à polir et démarrer la lustreuse. Polir avec une certaine pression à 1500-2000 tr/min., jusqu’à élimination du défaut. Eliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre.

Précaution d'emploi :
A protéger du gel.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top