P55 Polish Combi Plus

Caractéristique principale :

P55 permet le polissage et la protection des peintures en une seule opération.

  Voir liste des articles
En savoir plus  
Volume kg   Art. N° Quantité souhaitée Prix  
250 g 0893 150 056
  par Condit.
1
-,--  
1 kg 0893 150 055
  par Condit.
1
-,--  

Domaines d'application :
Rénovation des VO

Caractéristiques :
Polish One Step haut de gamme.
- Permet la rénovation et la protection de la peinture en une seule opération.
- Convient pour les peintures récentes ou anciennes..
- Très bon rendement et brillant élevé.
- Particulièrement adapté aux véhicules d’occasion.
Nouvelle formulation.
- Elimine facilement les microrayures dues aux brosses de lavage.
- protège durablement contre les intempéries.
Utilisation manuelle ou avec une lustreuse.
Approprié pour les peintures classiques et vernis anti-rayures.
Ne contient pas de silicones volatiles.

Mode d'emploi :
Bien agiter avant l’emploi. Nettoyer la carrosserie au préalable avec un nettoyant sans cire.
Utilisation manuelle : Appliquer P55 de manière régulière avec des mouvements croisés à l’aide d’un chiffon doux. Eliminer ensuite les résidus de polish et lustrer avec un chiffon microfibre.
Utilisation avec une lustreuse : Répartir de façon homogène un peu de polish sur la mousse de polissage choisie et déposer un peu de produit sur la surface à polir. Mettre la mousse en contact avec la surface à polir et démarrer la lustreuse. Polir avec une certaine pression à 1500-2000 tr/min..Eliminer les résidus de polish avec un chiffon microfibre.

 
Pour améliorer votre expérience d’achat, nous utilisons des cookies.  En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. Fermer
Top