Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Entretoise cylindrique en acier zingué

Entretoise en acier zingué fem./fem. cylindrique
ENTRETOISE CYLIND ZI M6 LONG.30MM

Art. N° 0590506030
EAN 4045989924356

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Entretoise cylindrique

Filetage métrique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise principalement dans le domaine sanitaire pour faciliter la fixation de tiges filetées

Type de filetage x diamètre nominal

M6

Longueur (L)

30 mm

Matière

Acier ordinaire

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques