Eponge hydrophile spéciale carreleur
Eponge hydrophile de carreleur meulée
EPONGE HYDROPHILE DE CARRELEUR
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mousse polyester hydrophile à pores moyens.
- Densité 35 kg/m3.
Fiches de données de sécurité(X)
Eponge de forme ovale super absorbante spécialement destinée aux travaux du carreleur. Sa grande rétention d’eau et la possibilité de travailler avec toutes les faces arrondies permet une finition parfaite des joints et un nettoyage optimum des parties vernies.
Matière | Mousse polyuréthane |
Couleur | Jaune sable |
Longueur x largeur x hauteur | 145 x 95 x 63 mm |
Longueur | 145 mm |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 63 mm |