Eponge naturelle
Eponge de nettoyage naturelle
EPONGE VEGETALE 140X90X50MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Matière naturelle renforcée de fibres textiles :
- Excellente absorption et résistance.
Eponge universelle convenant pour tous travaux de peinture, construction, nettoyage, lessivage, finition.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Eponge |
Couleur | Jaune sable |
Longueur x largeur x hauteur | 140 x 90 x 50 mm |
Longueur | 140 mm |
Largeur | 90 mm |
Hauteur | 50 mm |
Forme | Carré |