Eponge synthétique meulée
Eponge de nettoyage PE
EPONGE SYNTHETIQUE MEULEE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Mousse polyester :
- souple et super absorbante.
Indispensable pour tous gros travaux de nettoyage.
Densité 30 kg/m3.
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Eponge |
Couleur | Jaune sable |
Longueur x largeur x hauteur | 165 x 110 x 60 mm |
Longueur | 165 mm |
Largeur | 110 mm |
Hauteur | 60 mm |
Forme | Courbé |