Cornière de type A
Connecteur coudé, type A avec toile BB
EQUERRES-A-BAR-105X105X90X3,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La cornière A avec toile est idéale pour des raccords porteurs bois-bois et bois-béton de haute qualité. Compatible pour un usage universel pour les raccords standard tels que les éléments en bois d'intersection.
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (S250GD + Z275 [env. 20 µm]) selon EN 10346:2009.
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-08/0183
La charge transversale des éléments en bois raccordés doit être respectée et contrôlée au besoin. Un renfort latéral peut être ajouté à l'aide de vis à filetage total ASSY plus VG. Les conditions de base de l'agrément ATE 08/0183 doivent être respectées
Agrément technique européen ATE-08/0183
Fiches de données de sécurité(X)
Raccords sous charge des solives en bois au bois ou à l'acier tels que solive à solive, panne à solive, seuil à montant, traverse à montant, ou pour fixer les solives.
Fixations adaptées :
Clou à peigne/cannelé selon EN 14592 : 4,0 x 60-100 mm
Largeur x hauteur x profondeur | 90 x 105 x 105 mm |
Épaisseur | 3 mm |
Design | Avec tige |
Nombre de trous D 13 mm dans la poutre auxiliaire nJ / poutre principale nH | 1 + 3 PCS |
Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 14 + 10 PCS |
Homologation | ETA-08/0183 |
Poids du produit (par pièce) | 410 g |
Matière | Acier de construction alu-zinc, 1.0242 |
Finition | Galvanisé |
Désignation du matériau | S250GD |
Capacités de charge caractéristiques en kN ; cornière en 1 partie de type A avec pointes d'ancrage Würth | |||||||||||
Cornière de type A | |||||||||||
Pointe d'ancrage | |||||||||||
F1,Rk | F2/3,Rk | F4,Rk | F5,Rk | ||||||||
Bois | Acier | Bois | Bois | Acier | Bois | Acier | |||||
mm | kN | kN | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Sans nervure | 35x50x50x2.5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,101) | 0,921) | 1,31 | --- | --- | --- | --- |
40x90x90x3.0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4x40 | 1,21 | 1,14 | 2,40 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2.5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4x40 | 1,58 | 0,92 | 2,90 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2.5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4x40 | 2,50 | 1,38 | 3,67 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3.0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4x40 | 3,76 | 2,28 | 5,94 | --- | --- | --- | --- | |
55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,53 | 0,78 | 3,79 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,04 | 1,17 | 4,78 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4x60 | 4,05 | 2,25 | 6,40 | --- | --- | --- | --- | |
Avec nervure | 65x90x90x2.5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4x40 | 1,25 | 3,15 | 3,53 | 7,03 | 3,66 | 1,98 | 1,17 |
90x105x105x3.0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4x40 | 2,51 | 7,91 | 5,06 | 9,96 | 9,21 | 2,95 | 4,82 | |
55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4x40 | 1,58 | 2,29 | 2,75 | La capacité de charge dépend de la géométrie du composant raccordé 4), voir les tableaux F4 et F5 | ||||
65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4x60 | 3,23 | 4,30 | 4,20 | |||||
90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4x60 | 5,90 | 7,00 | 4,80 | |||||
55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4x60 | 5,40 | --- | 6,35 | --- | --- | --- | --- | |
65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4x60 | 4,90 | --- | 6,10 | --- | --- | --- | --- | |
90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4x60 | 9,20 | --- | 8,50 | --- | --- | --- | --- | |
"3) En cas d'utilisation d'une cornière par raccord, le composant raccordé doit être fixé de manière à éviter la torsion. | |||||||||||
4) Les charges F4 et F5 agissent sur le bord supérieur du composant raccordé. Il n'est pas nécessaire de le fixer de manière à éviter la torsion. | |||||||||||
Les capacités de charge spécifiées sont applicables au bois tendre de 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. | |||||||||||
Pour le bois de 290 kg/m³ ≤ Ƥk ≤350 kg/m³, les capacités de charge pour bois spécifiées doivent être multipliées par le facteur kdens : | |||||||||||
tSteel ≥ 2,5 mm : kdens = (pk/350)^2 | |||||||||||
tSteel = 1,5 mm : kdens = (pk/350)^0,8 | |||||||||||
Valeurs de conception des capacités de charge : Fi,Rd = min {Fi,Wood,Rd; Fi,Steel,Rd} | |||||||||||
Défaillance de la fixation dans le bois : Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk avec ƳM,Wood = 1,3 | |||||||||||
Défaillance de l'acier du connecteur : Fi,Steel,Rd = Fi,Steel,Rk/ƳM,Steel avec ƳM,Steel = 1,25 | |||||||||||
Si plusieurs charges agissent simultanément, la condition suivante doit être remplie : | |||||||||||
Respecter les schémas de clouage indiqués, conformément à l'ATE correspondant." | |||||||||||
A NOTER : Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. |
Capacités de charge caractéristiques en kN ; cornière en 1 partie de type A avec pointes d'ancrage Würth | |||||||
Tableau F4 | F4,Wood,Rk ; F4,Steel,Rk en kN4) | ||||||
Tableau F5 : | F5,Wood,Rk ; F5,Steel,Rk en kN4) | ||||||
Cornière | Largeur b en cm | Hauteur h en cm | |||||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | ||
Hauteur h en cm | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
55x70x70x2,5 mm (réf. 5390 201 070) | 0,82 ; 0,38 | 0,66 ; 0,28 | --- | 0,47 ; 0,21 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (réf. 5390 201 090) | --- | --- | 1,11 ; 0,46 | 0,95 ; 0,40 | 0,84 ; 0,35 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (réf. 5390 201 105) | --- | --- | 2,42 ; 1,02 | --- | 1,82 ; 0,69 | 1,37 ; 0,52 | |
55x70x70x2,5 mm (art. réf. 5390 201 070) | 6 | 1,58 ; 0,93 | 1,73 ; 1,12 | --- | 2,45 ; 1,06 | --- | --- |
10 | 1,44 ; 1,30 | 1,58 ; 1,19 | --- | 1,56 ; 1,26 | --- | --- | |
14 | 1,45 ; 1,29 | 1,47 ; 1,28 | --- | 1,48 ; 1,26 | --- | --- | |
65x90x90x2,5 mm (art. réf. 5390 201 090) | 8 | --- | --- | 3,85 ; 1,83 | 4,24 ; 1,72 | 4,89 ; 1,62 | --- |
10 | --- | --- | 3,49 ; 1,98 | 3,65 ; 1,90 | 3,88 ; 1,82 | --- | |
14 | --- | --- | 3,23 ; 2,12 | 3,30 ; 2,08 | 3,37 ; 2,03 | --- | |
90x105x105x3,0 mm (art. réf. 5390 201 105) | 8 | --- | --- | 5,94 ; 3,14 | --- | 5,45 ; 2,67 | 4,68 ; 2,30 |
10 | --- | --- | 5,24 ; 3,55 | --- | 6,09 ; 3,13 | 5,27 ; 2,80 | |
14 | --- | --- | 4,68 ; 3,99 | --- | 5,00 ; 3,72 | 5,35 ; 3,47 | |
3) En cas d'utilisation d'une cornière par raccord, le composant raccordé doit être fixé de manière à éviter la torsion. 4) Les charges F4 et F5 agissent sur le bord supérieur du composant raccordé. Il n'est pas nécessaire de le fixer de manière à éviter la torsion. Pour le bois de 290 kg/m³ ≤ Ƥk < 350 kg/m³, les capacités de charge spécifiées pour le bois doivent être multipliées par le facteur kdens : tSteel ≥ 2,5 mm : kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm : kdens = (pk/350)^0,8 Valeurs nominales des capacités de charge : Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd ; Fi,steel,Rd} Echec des fixations dans le bois : Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk avec ƳM,Wood = 1,3 Rupture de l'acier du raccord : Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel avec ƳM,steel = 1,25 Si plusieurs charges agissent simultanément, la condition suivante doit être remplie : Respecter les schémas de clouage indiqués, conformément à l'ATE correspondant. | |||||||
A NOTER : Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. |
Capacités de charge caractéristiques en kN ; cornière en 2 parties de type A avec pointes d'ancrage Würth | |||||||||
Cornière de type A | Référence | ATE | Pointe d'ancrage | 2 cornières de type A par raccord | |||||
Largeur x longueur x profondeur | F1,Rk | F2/3,Rk | F4/5,Rk2) | ||||||
Bois | Acier | Bois | Bois | Acier | |||||
(mm) | kN | kN | kN | kN | kN | ||||
Sans nervure | 35x50x50x2.5 | 0681 050 040 | 09/0216 | 4.0x40 | 2,191) | 1,841) | 2,63 | 6,99 | 2,00 |
40x90x90x3.0 | 0681 090 040 | 09/0216 | 4.0x40 | 2,41 | 2,28 | 4,80 | 4,13 | 4,28 | |
55x70x70x2.5 | 0681 070 055 | 09/0214 | 4.0x40 | 3,15 | 1,84 | 5,80 | 5,34 | 4,34 | |
65x90x90x2.5 | 0681 090 065 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,00 | 2,77 | 7,34 | 7,82 | 4,45 | |
90x105x105x3.0 | 0681 100 090 | 09/0214 | 4.0x40 | 7,52 | 4,55 | 11,90 | 9,30 | 8,46 | |
55x70x70x2.5 | 5390 200 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,05 | 1,56 | 7,57 | 6,10 | 3,63 | |
65x90x90x2.5 | 5390 200 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 8,07 | 2,34 | 9,55 | 9,67 | 3,99 | |
90x105x105x3.0 | 5390 200 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 8,09 | 4,50 | 12,80 | 10,60 | 7,98 | |
Avec nervure | 65x90x90x2.5 | 0681 090 965 | 09/0214 | 4.0x40 | 2,50 | 6,31 | 7,06 | 7,03 | 4,17 |
90x105x105x3.0 | 0681 100 990 | 09/0214 | 4.0x40 | 5,01 | 15,80 | 10,10 | 9,96 | 13,10 | |
55x70x70x2.5 | 5390 201 070 | 08/0183 | 4.0x40 | 3,16 | 4,57 | 5,49 | 5,65 | 4,12 | |
65x90x90x2.5 | 5390 201 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 6,46 | 8,59 | 8,39 | 8,91 | 6,55 | |
90x105x105x3.0 | 5390 201 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 11,80 | 14,00 | 9,60 | 11,90 | 11,80 | |
55x70x70x1.5 | 5390 202 070 | 08/0183 | 4.0x60 | 10,80 | --- | 12,70 | 11,00 | --- | |
65x90x90x1.5 | 5390 202 090 | 08/0183 | 4.0x60 | 9,80 | --- | 12,20 | 13,50 | --- | |
90x105x105x1.5 | 5390 202 105 | 08/0183 | 4.0x60 | 18,40 | --- | 17,00 | 16,40 | --- | |
1) Uniquement pour les raccords de panne. 2) Pour la force F4/5, la force ΔF1,d = F4/5,d × e/b supplémentaire doit être prise en compte. Les capacités de charge spécifiées sont applicables au bois tendre de 350 kg/m³ ≤ Ƥk ≤ 420 kg/m³. Pour le bois de 290 kg/m³ ≤ rk < 350 kg/m³, les capacités de charge spécifiées pour le bois doivent être multipliées par le facteur kdens : tSteel ≥ 2,5 mm : kdens = (pk/350)^2 tSteel = 1,5 mm : kdens = (pk/350)^0,8 Valeurs de conception des capacités de charge : Fi,Rd = min {Fi,wood,Rd ; Fi,steel,Rd} Echec des fixations dans le bois : Fi,Wood,Rd = kmod/ƳM,Wood × Fi,Wood,Rk avec ƳM,Wood = 1,3 Rupture de l'acier du raccord : Fi,steel,Rd = Fi,steel,Rk/ƳM,steel avec ƳM,steel = 1,25 Si plusieurs charges agissent simultanément, la condition suivante doit être remplie : Respecter les schémas de clouage indiqués, conformément à l'ATE correspondant. | |||||||||
A NOTER : Les informations suivantes constituent un guide à des fins de planification. Les valeurs doivent être calculées par des personnes autorisées pour chaque projet. |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!