Equerre pour chaise et boîte
Equerre de chaise en acier zingué
EQUERRE-CHAISE-(A2K)-90/90
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Trous fraisés et décalés des deux côtés pour une fixation optimale
- Pour les bras jusqu'à 75 mm de long : 2 orifices d'alésage
- Pour les bras à partir de 90 mm de long : 3 orifices d'alésage
- Tôle en acier galvanisé des deux côtés (St37 + A2K)
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Fiches de données de sécurité(X)
Raccordement de structures en bois non porteuses légères telles que les boîtes, les emballages, les meubles, les chaises ou les lattes de fixation sans fixation structurelle.
Les vis à tête fraisée ASSY 4 et ASSYplus constituent des fixations appropriées selon l'ATE 11/0190
Longueur du bras x longueur du bras 2 | 90 x 90 mm |
Largeur de l'articulation | 20 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Nombre de trous dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 3 + 3 PCS |
Diamètre du trou | 4,9 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids | 48 g |