Equerre de fixation renforcée
Equerre de fixation renforcée
CROCHET-ANGULAIRE 80 X 50 X 30
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Acier galvanisé S250GD+Z275 selon norme EN 10326
- Renfort au niveau de l’angle
- Epaisseur 2 ou 2,5 mm (selon dimension)
- Perçage Ø 5 mm pour fixation sur bois
- Trou oblong facilitant les réglages pour fixation sur béton ou maçonnerie
- Valeurs caractéristiques indicatives (une note de calcul est préconisée pour valider les résultats)
- Valeurs caractéristiques en kN
- 0681 705 050 : 1,66 Traction(F1) ; 2,38 Cisaillement (F2=F3)
- 0681 705 070 : 1,66 Traction(F1) ; 2,83 Cisaillement (F2=F3)
- 0681 705 080 : 2,11 Traction(F1) ; 2,26 Cisaillement (F2=F3)
Agrément Technique Européen : ETA – 09/0355
Fiches de données de sécurité(X)
Préconisé pour les assemblages bois sur bois et bois sur béton/maçonnerie. Destiné aux aménagements intérieurs, meubles, petites ossatures, huisserie
Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, béton, acier
Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé collé
Fixation par pointes d’ancrage annelées Ø 4 mm. Le vissage et le boulonnage peuvent également être employés. Se référer aux spécifications du fabricant
Largeur x hauteur x profondeur | 80 x 50 x 30 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Poids du produit (par pièce) | 1 g |
Poids | 3,9 kg |
Nombre de trous D 5 mm | 12 PCS |