Equerre de maçons
Equerre à chapeau pour maçonnerie
EQUERRE DE MAÇON 600MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Dimension partie longue x dimension partie courte | 600 x 300 mm |
Précision de mesure (par longueur) | 1 mm/m |
Épaisseur | 5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Revêtement époxy |
Poids du produit (par pièce) | 1,012 kg |