Équerre de menuisier
Équerre de menuisier
Equerre de menuisier 400 mm
Art. N°
071564 54
EAN 4045989537822
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Règle rigide en acier inoxydable
- Talon en aluminium étiré, finition anodisée
- Graduations par gravure profonde sur les 2 faces
- Graduations intérieures et extérieures débutant au ras du talon aluminium (permet la mesure directe à partir des bords)
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Pour les relevés et les reports de cotes, les tracés angulaires à 90° ou 45° (onglet)
Dimension partie longue (L1) | 400 mm |
Largeur (B) | 40 mm |