Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Equerre en acier

Equerre à chapeau pour serrurier DIN 7168
ÉQUERRE DE SERRURIER, 750MM

Art. N° 0695940369
EAN 4011231606523

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec butée

Revêtement zingué


Anticorrosion



Précision conforme à DIN 7168 m

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous les travaux d'atelier généraux sur les métaux.

Épaisseur (B1)

5 mm

Largeur (B)

30 mm

Dimension partie longue (L1)

750 mm

Dimension partie courte (L2)

375 mm

Accessoire supplémentaire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lot de marqueurs pour trous profonds et crayons mécaniques 2-en-1

MRK-KIT-1PEN-(2IN1)-8PCS

Capuchon amovible : peut être utilisé comme crayon mécanique ou comme marqueur pour trous profonds