Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Escabeau

Marchepied double accès
MARCHEPIED 2X3 BLACKWEEK 2019

Art. N° 0962862310

Prix affichés aux clients après connexion

Escabeau

Art. N° 0962862310
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
Escabeau conforme à la norme DIN EN 14183
  • Accès des deux côtés et repliable pour un travail sûr et confortable

  • Marches striées et plateforme debout

  • Antidérapant pour plus de stabilité et de confort

  • Les marches et montants sont fabriqués en sections extrudées d'aluminium avec une jonction résistante à la torsion

  • Pieds en plastique antidérapant pour un positionnement sûr

Informations produit

 Catalogue Würth(X)

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Aluminium

Finition

Brut

Nombre de marches (avec plateforme)

2 x 3

Longueur

750 mm

Largeur (inférieure) / largeur (supérieure)

416/354 mm

Dimensions de l’échelon

718 mm x 20 mm

Distance entre marche

211 mm

Profondeur de marche

81 mm

Hauteur de plateforme

633 mm

Dimension de la plate-forme

336 x 200,2 mm

Longueur de pas

0,698 m

Capacité de charge

150 kg

Hauteur du support

633 mm

Hauteur de travail

2,133 m

Portée

2,633 m

Dimension de transport

416 x 194 x 718 mm

Poids

2600 g

Art. N°
N° de référence client