Escabeau en aluminium NF avec deux plateformes Marches caillebotis
Escabeau en aluminium NF avec deux plateformes
ESCABEAU CAILLEBOTI 90
EQUIP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Tubes aluminium de 2 mm découpés au laser avec double assemblage (soudage + tenon mortaise) et paliers renforcés
- Très grande solidité
- Léger, il se transporte facilement
Système de verrouillage
- Position ouverte sécurisée
Marches caillebotis moulées en aluminium
- Adaptée aux conditions du chantier
- Facilité de nettoyage
Patins antidérapants
- Grande stabilité
Tube arrière renforçé et surélevé
- Passage au dessus de tous types de toilettes
Main courante
- Sécurise la montée sur l'escabeau
Tablette porte-outil allongée
- Permet de déposer le matériel
La première plateforme peut être utilisée comme marche, elle supporte un poids de 150 kg
La seconde plateforme est destinée à poser les outils, pots de peinture - Il ne faut en aucun cas monter sur celle-ci
EN 131
Conforme aux exigences de sécurité du décret n°96-333
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Nombre de marches (avec plateforme) | 1 x 4 |
Largeur (inférieure) / largeur (supérieure) | 640/320 mm |
Profondeur de marche | 90 mm |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur de travail | 900 mm |