Echelle en aluminium rivetée avec marches
Escabeau en aluminium
STEHLEITER-STUF-ALU-2X5STUF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ses marches d'une profondeur de 85 mm avec une surface dentelée garantissent un positionnement sûr, confortable et sûr
- Stable, bonne résistance à la torsion
- Jonction des montants et des barreaux avec rivets spéciaux
- Montants de renforts supplémentaires
- Très bonne résistance à la flexion, due à la fabrication en aluminium extrudé des marches et montants
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Finition | Brut |
Nombre de marches | 2 x 5 |
Longueur | 1,19 m |
Largeur (inférieure) / largeur (supérieure) | 0,47/0,34 m |
Dimensions du rail | 84,6 mm x 20,2 mm |
Distance entre marche | 230 mm |
Profondeur de marche | 85 mm |
Surface de stand selon TRBS 2121-2 | Oui |
Longueur de pas | 1,05 m |
Hauteur, vertical | 1,07 m |
Capacité de charge | 150 kg |
Hauteur du support | 0,63 m |
Hauteur de travail | 2,13 m |
Portée | 2,63 m |
Poids | 7,3 kg |