Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Nettoyant pour système d'injection essence

Nettoyant pour système d'injection essence
NETT.SYST.INJECTION ESS/HYB 300 ML

Art. N° 5861111303
EAN 4056807910024

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour le nettoyage du système de scellement

Action nettoyante


  • Élimine les dépôts de résine et de peinture sur les injecteurs et le système d'injection de carburant

  • Assure un contrôle précis des injecteurs

  • Consommation de carburant réduite grâce à une injection précise de carburant


  • Neutralise et piège les condensats acides

  • Protège contre la corrosion

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • En cas d'augmentation de la consommation de carburant due à une mauvaise injection

  • Utilisation possible pour la maintenance préventive à chaque inspection

  • Pour tous les moteurs essence à injection avec et sans convertisseur catalytique

  • En cas de fonctionnement irrégulier du moteur
Mode d'emploi

150 ml suffisent pour 25-30 litres et 300 ml pour 50-60 litres de carburant.


Vider le contenu du bidon dans le réservoir de carburant.

Contenu

300 ml

Couleur

Incolore

Odeur/parfum

Solvanté

Base chimique

Naphtha

Durée de stockage après production

24 Mois

Densité

0,8 g/cm³

Conditions de densité

à 20°C

Point d'éclair min.

30 °C