Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Essuie-glace Flatblade pro Flatblade Pro

Essuie-glace de voiture de tourisme Flatblade Pro
ESSUIE GLACE FLATBLADE PRO 470 MM

Art. N° 0848033470

-,--

Essuie-glace Flatblade pro Flatblade Pro

Art. N° 0848033470

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Convient pour les véhicules avec raccords OE ou fixations à crochet

Lame plate simple disponible en 10 longueurs



97 % du marché couvert


Grâce à la disponibilité des adaptateurs pour toutes les interfaces OE conventionnelles



Installation facilitée


  • Fonction "à clic"

  • Les adaptateurs sont numérotés pour une identification rapide


Propriétés optimales, même à haute vitesse (>130 km/h)


  • Déflecteur symétrique

  • Nano-revêtement


Bonne résistance au vent


La conception compacte permet un bon ajustement sur le pare-brise



Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)


Solution écologique pour le remplacement de pièces en caoutchouc usées

Domaine d'application
  • Adapté pour le post-équipement de la nouvelle technologie d'essuie-glace sans joint "Flatblade" sur des véhicules anciens

  • Adapté pour une installation directe sur des véhicules plus récents qui sont déjà équipés de bras d'essuie-glace prévus pour la nouvelle technologie d'essuie-glace

  • Adapté pour les applications OE et conventionnelles

  • Peut être monté à la fois du côté conducteur et du côté passager

  • Peut être utilisé pour les systèmes d'essuie-glace synchrones et asynchrones et pour les voitures à conduite à gauche ou à conduite à droite

Longueur

470 mm

Longueur en pouces

19 in

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Lame de rechange Lames Flatblade

REFILL POUR FLAT BLADE AEROTWIN 750 MM

Description : Pour véhicules équipées d'origine avec des essuie-glaces Flatblade