Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Essuie-glace pour véhicules légers

Essuie-glace auto Firstec
ESSUIE GLACE 350MM
FIRSTEC

Art. N° 0848070350

-,--

Essuie-glace pour véhicules légers

Art. N° 0848070350

-,--

Quantité

Cdt

x1 pcs

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 40 000 produits !

Avec multi-adaptateur pré-monté

Emballage individuel refermable


  • Longueurs personnalisables individuellement

  • Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé


Système à barre en métal robuste


  • Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable

  • Haute résistance aux intempéries

  • Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique

  • Lame d'essuie-glace silencieuse sur le pare-brise


Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)


  • Coûts de stockage optimisés

  • Ressources protégées (écologique)


Contenu de la livraison :


1x essuie-glace avec protection d'arête profilée avec multi-adaptateur préinstallé et 9 x 3 adaptateurs de clip en U pour une excellente couverture du marché

Indication

Sécurité :


Vérifier que le pare-brise est exempt d'huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.


Conseil :


Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.


Pose :


Pour des raisons d'aérodynamisme (fonction déflecteur), vérifier que le logo poinçonné sur la lame d'essuie-glace est orienté vers le capot moteur lors du montage.

Domaine d'application

Pour les voitures plus anciennes avec montage à crochet (9 x 4 et 9 x 3 mm) et les véhicules neufs avec bras d'essuie-glace à crochet (généralement petites voitures, constructeurs automobiles asiatiques).

Longueur

350 mm

Longueur en pouces

14 in

Pièces détachées pour ce produit :

1 x
Lames de rechange pour essuie-glaces Refills

ESSUIE-GLACE, LAME DE RECHANGE 610X6.3MM

Description : S'adaptent sur tous les essuie-glaces avants et arrières
Quantité : 1 x
1 x
Lames de rechange pour essuie-glaces Refills

LAME RECHANGE ESSUIE-GLACE VL 750 MM

Description : S'adaptent sur tous les essuie-glaces avants et arrières