Essuie-glace standard pour voiture Avec multi-adaptateur pré-monté
Essuie-glace auto Firstec
ESSUIE-GLACES DE PARE-BRISE-500MM BASIC
FIRSTEC
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Emballage individuel refermable
- Longueurs personnalisables individuellement
- Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé
Système à barre en métal robuste
- Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable
- Haute résistance aux intempéries
- Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique
- Lame d'essuie-glace silencieuse sur le pare-brise
Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)
- Coûts de stockage optimisés
- Ressources protégées (écologique)
Contenu de la livraison :
1x essuie-glace avec protection d'arête profilée avec multi-adaptateur préinstallé et 9 x 3 adaptateurs de clip en U pour une excellente couverture du marché
Sécurité :
Vérifier que le pare-brise est exempt d'huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.
Astuce :
Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.
Pose :
Pour des raisons d'aérodynamisme (fonction déflecteur), vérifier que le logo poinçonné sur la lame d'essuie-glace est orienté vers le capot moteur lors du montage.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les voitures plus anciennes avec montage à crochet (9 x 4 et 9 x 3 mm) et les véhicules neufs avec bras d'essuie-glace à crochet (généralement petites voitures, constructeurs automobiles asiatiques).
Longueur | 500 mm |
Longueur en pouces | 20 in |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!