Etabli mobile BASIC RWB 2 Avec tiroirs pour utilisation polyvalente et quotidienne dans l'atelier
Etabli mobile BASIC
ETABLI MOBILE BASIC 3T. RWB 2/3-1500MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction robuste en tôle acier soudée avec plusieurs rebords
- Plan de travail biseauté 40 mm en hêtre stratifié, résistant à l'huile et à l'eau grâce au vernis incolore
- Système de verrouillage centralisé pour protéger le contenu contre le vol
- Poignée alu avec bandes de marquage et cache transparent
- Tiroirs à extension partielle de plus de 80 %, montés sur roulements à rouleaux
- Dispositif de blocage des tiroirs intégré évitant le basculement
- Dimensions intérieures du tiroir (l x P) : 477 x 587 mm
- Capacité de charge des tiroirs : 100 kg avec charge répartie uniformément
- Rangées de fentes et cadre perforé pour insérer des séparateurs de tiroir
- Poignée de direction robuste
- Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein, ∅ 160 mm
Prière de vérifier votre marchandise à réception.
ATTENTION : Pour une prise en charge en cas de problème, veuillez émettre des réserves en mentionnant impérativement et uniquement cette phrase "MARCHANDISE ABIMEE".
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | BASIC RWB 2/3 |
Nombre de tiroirs | 3 PCS |
Type de tiroirs | 3tiroirs, hauteur de caisson 130mm/hauteur frontale 180mm |
Largeur x hauteur x profondeur | 1500 x 835 x 750 mm |
Couleur du cadre | Gris clair RAL 7035 |
Couleur de tiroir | Bleu gentiane RAL 5010 |
Matière du plan de travail | Hêtre multiplis |
Épaisseur du plan de travail | 40 mm |
Diamètre de roue | 160 mm |
Capacité de charge | 300 kg |
Matière | Tôle d'acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Nombre de roues | 4 PCS |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!