Etabli pliant
Etabli pliant
TABLE-DE-TRAVAIL-COMPACTE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Grâce à sa grande stabilité,
parfaitement adapté aux travaux nécessitant un étau
Grâce à sa légèreté et ses dimensions compactes
idéal pour une utilisation mobile, par exemple, dans les utilitaires des services clients
Fiches de données de sécurité(X)
Matière du plan de travail | Bois |
Couleur | Rouge |
Longueur (état replié) | 850 mm |
Largeur (replié) | 600 mm |
Hauteur (replié) | 245 mm |
Longueur (déplié) | 850 mm |
Largeur (déplié) | 600 mm |
Hauteur (déplié) | 820 mm |
Capacité de charge | 200 kg |