Etanche tube au PTFE
Etanche tube au PTFE Classic
ETANCHE TUBE AU PTFE 75ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Produit anaérobie thixotrope
- ne coule pas
- facile à mettre en œuvre
Produit stable et souple
- résiste aux vibrations et aux chocs sur toute la plage de température.
Polymérisation rapide
- étanchéité instantanée face à une pression modérée
Pour diamètre fileté M56 max
Mise en service après 1-3h
Résistance thermique de -55°C à +150°C
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour l'étanchéité de joints, gros filetage, raccords et bouchons, circuits pneumatiques, canalisation gaz, eau potable, etc.
Poids net | 75 g |
Base chimique | Méthacrylate |
Conditions de polymérisation | 23°C |
Couleur | Jaune |
Densité/conditions | 1,1 g/cm³ / à 25°C |
Capacité de remplissage des joints maxi | 0,3 mm |
Sec au toucher min./max. | 1-3 h |
Résistance fonctionnelle min./max. | 15-30 min |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 25 °C |
Résistance thermique min./max. | -55 à 150 °C |
Couple de rupture min./max. | 18-22 Nm |
Couple de serrage min. | 10 Nm |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / à 25°C max. |