Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Etau

Etau parallèle à rail de guidage réglable
ETAU FIXE NORMAL LARG. 125 MM

Art. N° 576154 125
EAN 4058794670622

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Etau robuste en acier forgé avec rail de guidage réglable

Longue durée de vie


Mors trempés par induction et surface de travail sur enclume

En option complémentaire :


  • Base tournante Art. N° 0695 54 205 pour étau standard : Art. N° 5761 54 105 (105mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 225 pour étau standard : Art. N° 5761 54 125 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0695 54 250 pour étau standard : Art. N° 5761 54 150 (150 mm) et pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 882 (125 mm)

  • Base tournante Art. N° 0715 67 191 pour étau à exécution lourde : Art. N° 0715 671 883 (150 mm)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur du mors de serrage (B1)

125 mm

Capacité de serrage max. (A max)

150 mm

Profondeur de serrage (T)

80 mm

Diamètre de tuyau (en pouce) min./max.

0-0 in

Longueur (L1)

340 mm

Hauteur (h)

150 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Base tournante pour étau

BASE TOURNANTE P/ETAU NORMAL 125 MM

x 1 pcs

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques